missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Doxofylline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Doxofylline |
| Point de fusion | 144 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 266.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XH5135000 |
| TSCA | Non |