missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TWD Scientific™ Entonnoirs de pesée directe Tradewinds
Description
Entonnoirs jetables en polypropylène en quatre tailles différentes
- Conçu pour s’allonger à plat sur une balance de pesée. Placer l’entonnoir directement sur la balance, peser les solides ou liquides nécessaires, transférer l’échantillon dans une fiole
- Coulettes à couler conçues pour s’adapter facilement aux flasques volumétriques et aux tubes à essai
Order Info
De petits entonnoirs conviennent à 5, 10, 25 et 50 mL de flasques volumétriques. Les cheminées moyennes conviennent à des fioles de 100, 200 et 250 mL. De grandes cheminées peuvent accueillir 500 mL et des flasques de 1 L. Les cheminées X-Large peuvent accueillir des flasques de 1 et 2 L.
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Aperçu général | Format : petit |
| À utiliser avec (application) | Sert de vaisselle de pesée ainsi que de tunnels de transfert d’échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Fioles volumétriques de 5, 10, 25 et 50 mL |
| Type de produit | Entonnoir de pesée directe des alizés |