missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux de véhicules DOT : DANGEREUX
Description
- Disponible en trois matériaux différents : vinyle sensible à la pression, Plaque poly-revêtue et Fibre de verre premium
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Température froide |
| Couleur | Noir, Rouge, Blanc |
| Finition | Lustré |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle sensible à la pression (B-946) |
| Type de produit | Panneau de véhicules |
| Stérilité | Non stérile |
| Texte affiché | DANGEREUX |
| À utiliser avec (application) | Manutention, expédition et réception des enseignes et étiquettes des matériaux |
| Quantité | 1 Chq. |
| Afficher plus de résultats |