missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Dosys™ 162 seringues de laboratoire de base
Description
- Remplissage par remplir (automatique) par aiguille ou canule
- Fourni sans système de vannes
- Réglage rapide et fiable du volume
- Excellente reproductibilité
- Serrement du plongeon sans joint torique
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Entièrement autoclavable à 121 °C
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Manchon de protection en PVC, poignée à 2 anneaux |
| Type de produit | Seringues |
| Modèle | Dosys 162 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 0,1 à 1 mL |
| Type de connexion | Buse de verrouillage Luer |