missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ domnick hunter™ Générateur d’air zéro
Description
- Utilise un système d’oxydation catalytique pour produire un apport continu d’air pratiquement exempt d’hydrocarbures, y compris le méthane
- L’air comprimé entrant est filtré pour éliminer l’huile, l’eau et les particules
- L’air filtré passe sur un catalyseur en platine chauffé qui convertit le méthane et l’oxygène de l’air en dioxyde de carbone et en eau
- Si la teneur en hydrocarbures de l’air d’entrée est inférieure à 10 ppm (sous forme de méthane), la concentration résiduelle d’hydrocarbures (sous forme de méthane) est inférieure à 0,1 ppm
- Un filtre à haute efficacité de 0,01 μm en aval du catalyseur assure un retrait supplémentaire des particules du flux produit
- Kits de filtres d’entretien et informations sur la garantie disponibles sur demande
- Faible consommation d’énergie
- Facile à fixer au mur
- CE approuvé
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Approuvé CE |
| Débit | 3500 cc/min |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Filtre de 0,01 μm |
| Modèle | 35 |
| À utiliser avec (application) | Production d’un approvisionnement continu en air |
| Catégorie | Générateur d’air |
domnick hunter est une marque déposée de Parker Hannifin