missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de dodécyltriméthammonium 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dodecyltrimethylammonium Chloride |
| Point de fusion | 246 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,0 à 7,5 (50 g/L H2O 25 °C) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 263.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0184&(9)-1971 |
| RTECSNumber | JR2122500 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |