missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate, sel de sodium, 99%, pour la biochimie
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dénature et solubilise les protéines pour l’électrophorèse. Le n-dodécylsulfate de sodium est un détergent anionique utilisé pour agir comme dénaturant protéique. Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive avec de nombreuses applications de nettoyage. Il est utilisé dans la détermination du poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine. Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent émulsifiant et aide au fouett. On le trouve largement dans les dentifrices, shampoings, crèmes à raser et formulations de bains moussants en raison de son effet épaississant et de sa capacité à créer de la mousse.
Solubilité
Légèrement soluble dans de l’éthanol.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants.
Dénature et solubilise les protéines pour l’électrophorèse. Le n-dodécylsulfate de sodium est un détergent anionique utilisé pour agir comme dénaturant protéique. Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive avec de nombreuses applications de nettoyage. Il est utilisé dans la détermination du poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine. Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent émulsifiant et aide au fouett. On le trouve largement dans les dentifrices, shampoings, crèmes à raser et formulations de bains moussants en raison de son effet épaississant et de sa capacité à créer de la mousse.
Solubilité
Légèrement soluble dans de l’éthanol.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Essai | 99% |
| Nom ou substance chimique | Dodécyle sulfate, sel de sodium |
| Couleur | Du blanc au beige |
| Poids de formule | 288.38 |
| Point de fusion | 206,0 °C |
| Type d’emballage | Bouteille en plastique |
| Pureté | 99%, biochimique |
| Quantité | 25 g |
| Solubilité | Solubilité dans l’eau : 130 g/L (20 °C). Autres solubilités : partiellement soluble dans l’alcool, soluble 75g/L dans de l’éthanol (20 °C) |
| Synonyme | Laurylsulfate de sodium |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche