missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodécane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dodecane |
| Point de fusion | -10 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 216 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 170.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| RTECSNumber | JR2125000 |
| TSCA | Oui |