missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Docosane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Docosane [Standard Material for GC] |
| Point de fusion | 46 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 380 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 310.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| TSCA | Oui |