missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (5 mm chacun)
Description
Le procédé de fabrication garantit que les dNTP sont fortement purifiés, car les contaminants peuvent nuire à la PCR et entraîner un rendement décevant du produit. Ce produit obtient des résultats sensibles et constants avec des désoxynucléotides spécialement préparés à une concentration de 5 mm.
Il convient à une utilisation dans diverses applications en biologie moléculaire, notamment : PCR, PCR en temps réel, PCR haute fidélité et longue, RT-PCR, synthèse d’ADNc, ainsi que des procédures de séquençage et de marquage de l’ADN.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 5 mM |
| Contenu et stockage | Conserver à -20 °C |
| pH | 7 |
| Grade de qualité ou de pureté | 99+% |
| Quantité | 5 μmol |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR, PCR en temps réel (qPCR), RT-PCR |