missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Tubes LoBind™ ADN

Numéro de catalogue. 13698792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
FCR max.:
25,000 x g
30,000 x g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) FCR max.
13698792 2 mL 25,000 x g
13698791 1.5 mL 30,000 x g
13698790 0.5 mL 30,000 x g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 13698792 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 022431048
Obtenez plus de consommables Eppendorf avec achat
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisez la précision de vos analyses ADN avec les tubes Eppendorf DNA LoBind. Conçus avec la technologie exclusive LoBind, ces tubes de microcentrifugation réduisent le risque de perte d’échantillon et maximisent la récupération d’ADN. Idéals pour applications à faible concentration, notamment PCR, qPCR et séquençage, ils assurent précision, pureté et rendements optimaux.

  • Sans revêtement de surface, y compris des substances comme le silicone, plastifiants, biocides ou agents de démoulage afin de réduire le risque d’interférence avec les échantillons.
  • Le grade de pureté PCR propre certifié par lot garantit l’absence d’ADN humain, DNase, RNase et inhibiteurs de PCR.
  • Disponibles en formats tube, microplaque et plaque à puits profonds pour faciliter l’augmentation d’échelle des expériences.
  • L’étanchéité précise du couvercle minimise les taux d’évaporation en format tube.
  • Adapté aux applications de biologie moléculaire avec une vitesse de centrifugation maximale de 30,000 x g (25,000 x g pour le tube de 2,0 mL).
  • Encliquetez, vissez et SnapTec™ options de Bouchon disponibles.

Spécifications

Certifications/Conformité Exempt d’ADN, DNase, RNase et inhibiteurs de PCR
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 2 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Applications ADN ou ARN en analyse médico-légale, microarrays, séquençage de nouvelle génération, clonage génique et biologie moléculaire générale
Comprend Couvercle à verrouillage sécurisé
Nb par paquet 250 Pk.
Emballage 250 tubes (5 sacs x 50 tubes)
Stérilité Non stérile
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindriques
Capacité (impériale) 0,07 oz.
Déclaration de pureté Sans inhibiteur de PCR
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon encliquetable
Graduée Yes
Type de produit Tube de microcentrifugation
FCR max. 25,000 x g
Grade de qualité ou de pureté PCR Clean (Non-sterile)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats