missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Phénylalanine, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Phenylalanine |
| Point de fusion | 266.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessication | 0.3% (105°C, 2 hrs) max. |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | C6H5CH2CH(NH2)CO2H |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 14,498 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-756-7 |
RUO – Usage réservé à la recherche