missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Acide malique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Malic Acid |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Poids de formule | 134.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1442 |
| RTECSNumber | ON7175000 |
| TSCA | Oui |