missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Dithiothréitol, ≥99,0%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Dithiothreitol |
| Couleur | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99 % |
| Quantité | 50 g |
| Poids de formule | 154.25 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 248-531-9 |