missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Carnitine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Carnitine Hydrochloride |
| Point de fusion | 198 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 197.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0253&(9)-1634 |
| RTECSNumber | BP2979140 |
| TSCA | Oui |