missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Adrénaline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-Adrenaline |
| Point de fusion | 197 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 183.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0049 |
| RTECSNumber | DO2975000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |