missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-4-Méthoxymandélique Acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-4-Methoxymandelic Acid |
| Point de fusion | 107 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 182.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |