missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-4-Hydroxymandelonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-4-Hydroxymandelonitrile |
| Point de fusion | 98 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 149.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |