missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-2-Acide aminopimélique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | DL-2-Aminopimelic Acid |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 175.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |