missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Divinylbenzène (mélange m- et p-) (contient éthyvinylbenzène, diéthylbenzène) (stabilisé avec TBC) 50,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Divinylbenzene (m- and p- mixture) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) (stabilized with TBC |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 195 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥50,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0014 |
| RTECSNumber | CZ9370000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |