missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diundecyl Phtalate (mélange d’isomères de chaînes ramifiées) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diundecyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 267 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 474.73 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1307 |
| RTECSNumber | TI1980000 |
| TSCA | Non |