missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Fioles de distillation avec trois cols angulaires, joint conique standard
Description
Cat. Le n° 4965-250 est aussi une pièce de remplacement pour les kits de chimie organique (cat. n° 6949 à 6949K).
Cat. Le n° 4965B-500 est aussi une pièce de remplacement pour les kits de chimie organique (cat. n° 6949 à 6949K).
Cat. Le n° 4965B-500 est aussi une pièce de remplacement pour les kits de chimie organique (cat. n° 6949 à 6949K).
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Style supérieur : Joint effilé standard |
| Diamètre (impériale) externe | 5,11 pouces. |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 7,48 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 19 cm |
| Type de col | Incliné |
| Nb par boîte | 4/Cs. |
| Nb par paquet | 1/Pk. |
| Forme | Multi-manche |
| Afficher plus de résultats |