missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrate d’iminodiacétate disodique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Disodium Iminodiacetate Hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 177.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1281 |
| RTECSNumber | AI2975500 |
| TSCA | Oui |