missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bêta-Glycérophosphate pentahydrate disodique 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Disodium beta-Glycerophosphate Pentahydrate [for Biochemical Research] |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 216.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1990&(2)-1905 |
| RTECSNumber | UA0600000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |