missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disodium 2-Oxoglutarate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Disodium 2-Oxoglutarate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 190.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SA0454700 |
| TSCA | Oui |