missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Discovery™ DSC-CN SPE Tube, lit Wt. 500 mg
Description
Mécanisme de rétention : Phase inversée ou phase normale Compatibilité de la matrice d’échantillons : Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau) lorsqu’elles sont utilisées en phase inverse; ou des solvants organiques, huiles et lipides lorsqu’ils sont utilisés en phase normale. Lié monomèrement, cyanopropyle (7% C), à extrémité de condensation. Peut être utilisé en phase inversée ou en phase normale. Idéal pour les analytes très hydrophobes qui peuvent être irréversiblement conservés sur des sorbants plus hydrophobes comme le DSC-18. Moins rétentrice que le DSC-Si ou le DSC-Diol lorsqu’elle est utilisée en phase normale (matrices organiques comme l’hexane ou les huiles). Permet la libération rapide de molécules très polaires retenues de façon irréversible sur un sorbent très polaire
Spécifications
Spécifications
| Phase de colonne | DSC-CN |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Découverte |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille des pores | 70 Å |
| Quantité | 54/Pk. |
| Afficher plus de résultats |
La découverte est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC