missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Discovery™ Tube DSC-18 SPE, lit en poids. 500 mg
Description
Mécanisme de rétention : Compatibilité de la matrice d’échantillons à phase inversée : Solutions aqueuses (fluides biologiques, eau). Lié polymèrement, octadécyle (18% C), avec un capuchon terminal. Charge plus élevée de 18% C pour des capacités de liaison accrues et des récupérations plus élevées. La phase la moins sélective : conserve la plupart des analytes organiques issus des matrices aqueuses. Peut aussi être utilisé pour désaler des matrices aqueuses. Bénéfique pour extraire des analytes structurellement divers à partir du même échantillon
Spécifications
Spécifications
| Phase de colonne | DSC-18 |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 500 mg |
| À utiliser avec (application) | Alimentation et boissons |
| Gamme de produit | Découverte |
| Catégorie | Colonne d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 6 mL |
| Désactivé | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Taille des pores | 70 Å |
| Afficher plus de résultats |
La découverte est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC