missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Discovery™ Cartouche de garde C18 Supelguard™ , taille de particule de 5 μm
Description
Discovery™ Les cartouches de protection C18 Supelguard™ contiennent un Discovery™ emballage, dans un corps en acier inoxydable de 2 cm, enfermé par de l’acier frits inoxydable encapsulé en polyéther et éther cétone (PEEK porosité de 2 μm). Un Supelguard™ kit (une cartouche, un support autonome, un tube, et 2 écrous et viroles) permet d’utiliser la cartouche avec n’importe quelle colonne d’analyse. Un porte-cartouche de garde à connexion directe peut connecter directement une Supelguard™ cartouche à une Supelco colonne analytique. Les cartouches 3,0 mm sont disponibles en paquets de deux uniquement — achetez séparément un porte-cartes autonome ou modulaire. Les cartouches 3,0 mm ID à faible volume sont un bon choix pour protéger une colonne analytique contenant des particules de 3 μm.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 180 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Découverte Supelguard |
Découverte et Supelguard sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC