missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Discovery™ Cartouche BIO à large pore C18 Supelguard™ , taille de particule de 3 μm
Description
Les cartouches de garde nécessitent des porte-cartes vendues séparément. Les cartouches 2,1 et 4 mm I.D. utilisent les 21150AST ou 59660-U (toutes deux autonomes) ou 504254 ou 55205 (toutes deux intégrées). Les cartouches 10 mm I.D. utilisent le 567499-U. Les cartouches 21,2 mm I.D. utilisent le 581392-U.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 300 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 2.1 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Découverte Supelguard |
Découverte et Supelguard sont des marques déposées de Sigma-Aldrich Co. LLC