missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRANDTECH™ BRAND™ Tubes de décharge pour Dispensette™ distributeurs S bottletop avec vannes de recirculation

Numéro de catalogue. 14380906
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dispensette Analyse des traces S, volume nominal 10 mL (valve platine-iridium)
Dispensette Analyse des traces S, volume nominal 10 mL (valve tantale)
Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL
Dispensette S Organic, volumes nominaux 5 et 10 mL
Dispensette S, volumes nominaux 1, 2, 5 et 10 mL
Dispensette S, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL
Dispensette S, volumes nominaux 5 et 10 mL
Type du cône:
Fin
Standard
Longueur (métrique):
105 mm
135 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) Type du cône Longueur (métrique)
14380906 Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL Standard 135 mm
14380900 Dispensette S, volumes nominaux 1, 2, 5 et 10 mL Fin 105 mm
14380901 Dispensette S, volumes nominaux 5 et 10 mL Standard 105 mm
14380902 Dispensette S, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL Fin 135 mm
14380903 Dispensette S, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL Standard 135 mm
14380904 Dispensette S Organic, volumes nominaux 5 et 10 mL Standard 105 mm
14380905 Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL Fin 135 mm
14380907 Dispensette Analyse des traces S, volume nominal 10 mL (valve platine-iridium) Fin 105 mm
14380908 Dispensette Analyse des traces S, volume nominal 10 mL (valve tantale) Fin 105 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. 14380906 Fournisseur BRANDTECH™ BRAND™ Code fournisseur 708119

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Tubes de refoulement avec soupapes de recirculation adaptés Dispensette™ fabriqués en 2016 et après

  • Les tubes de décharge existent en deux tailles : Pour les instruments ayant une capacité nominale de 1 mL, 2 mL, 5 mL et 10 mL; et pour des instruments d’une capacité nominale de 25 mL, 50 mL et 100 mL
  • Choisissez parmi les modèles standards et à pointe fine
  • Dispensette™ Les distributeurs S ont des bordures rouges
  • Dispensette™ Les distributeurs S Organic ont des bordures jaunes

Spécifications

Type de produit Tube de décharge
Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc/Jaune
Matériau ETFE, PTFE, Polypropylène
À utiliser avec (application) Liquide de distribution
À utiliser avec (équipement) Dispensette S Organic, volumes nominaux 25, 50 et 100 mL
Comprend Tube de décharge, capuchon de sécurité
Type du cône Standard
Longueur (métrique) 135 mm