missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Dipivaloyl-L-acide tartarique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (-)-Dipivaloyl-L-tartaric Acid |
| Point de fusion | 150 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 318.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |