missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphényliodonium Hexafluorophosphate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diphenyliodonium Hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 142 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 426.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |