missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diphényl N-Cyanocarbonimidate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diphenyl N-Cyanocarbonimidate |
| Point de fusion | 158 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 238.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |