missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylphénacylsulfonium Tétrafluoroborate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethylphenacylsulfonium Tetrafluoroborate |
| Point de fusion | 170 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 268.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |