missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyldiphényylsilane 97,0+%% TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyldiphenylsilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 212.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |