missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyldioctadécylammonium iodure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyldioctadecylammonium Iodide |
| Point de fusion | 154 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 677.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0184&(9)-1971 |
| TSCA | Non |