missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de diméthyldioctadécylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyldioctadecylammonium Bromide |
| Point de fusion | 155 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 630.97 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0184&(9)-1971 |
| TSCA | Oui |