missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylcyanamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethylcyanamide |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 164 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2810 |
| Poids de formule | 70.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GS6475000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |