missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylsulfoxyde, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Sulfoxide |
| Point de fusion | 18,5 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1,10 g/cm3 à 20 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | 87 °C (189 °F) |
| Point d’inflammation | 300°à 302 °C (572°à 576 °F) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Pression de vapeur | 0,08 kPa (0,6 mm Hg) (à 20 °C) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Entreposez dans une zone séparée et approuvée. Gardez le contenant dans un endroit frais et bien ventilé. Gardez le contenant bien fermé et scellé jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé. Évitez toutes les sources possibles d’allumage (étincelle ou flamme). |