missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylsulfoxyde, Pour la spectroscopie UV, ≥99,8% (GC), Solstice
Description
- Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- C’est la marque de chef de file offrant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl sulfoxide |
| Point de fusion | 18,5°c |
| Densité | 1.10g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 42% (63 °F) |
| Point d’éclair | 87 °C (188,6 °F) |
| Point d’inflammation | 573 °F |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1.479 |
| Pression de vapeur | 0,42 mmHg (20 °C) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | 200-664-3 |