missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthylsulfite 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Sulfite |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 110.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WT3512000 |
| TSCA | Oui |