missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl succinate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Succinate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 196 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 146.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0848 |
| RTECSNumber | WM7675000 |
| TSCA | Oui |