missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl Suberimidate Dihydrochlorure 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl Suberimidate Dihydrochloride [Cross-linking Agent for Protein Research] |
| Point de fusion | 221 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 273.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |