missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl 5-bromoisophtalate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl 5-Bromoisophthalate |
| Point de fusion | 89 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 159 °C |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester |
| Poids de formule | 273.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |