missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl 5-aminoisophtalate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl 5-Aminoisophthalate |
| Point de fusion | 181 °C |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate |
| Poids de formule | 209.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (3)-3026 |
| TSCA | Oui |