missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl 2-(1,3-Dithiole)phosphonate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl 2-(1,3-Dithiole)phosphonate |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 212.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |