missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 192.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |