missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl 1,3-acétonedicarboxylate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl 1,3-Acetonedicarboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 150 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 174.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3286 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |