missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diméthyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dimethyl 1,1-Cyclopropanedicarboxylate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 198 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 158.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |