missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrofluorescéine diacétate, 97%
Description
Colorant fluorescent pour détecter les oxydants intracellulaires
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dihydrofluorescein diacetate |
| Point de fusion | 213 °C à 215 °C |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 364167 |
| Poids de formule | 418.39 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche